Ruční hydraulický přístroj s kyvným válcem v plastovém kufru, Typ: 1

Artiklové číslo: 834655 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kufříku 495 mm
Šířka kufříku 385 mm
Výška kufříku 140 mm
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Číslo výrobce 834655 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ruční hydraulika s tlakovým výkonem do cca 600 barů, s vícenásobně kyvným válcem (otočný a kyvný o 360°), se závitem 3/4−16 UNF vhodným pro tažný čep č. 834070. Velmi lehký díky hliníkové výkyvné hlavě a válci.
Děrovací výkon: Pro kruhový děrovač a drážkový děrovač do ⌀ 82 / tloušťka 3 mm / St 37 resp. při menší tloušťce a pevnosti materiálu je děrovací výkon úměrně vyšší. Kufřík dך×v: 495×385×140 mm.

Použití:

K ovládání děrovačů plechu.

Poznámka:

Spolu s hydraulickým přístrojem objednejte tažné čepy č. 834070 potřebné pro dané kruhové děrovače!

Warning:

Stanovené použití
  • Ruční hydraulický přístroj k ražení kruhových, čtvercových a pravoúhlých otvorů do plechu bez otřepů.
  • Vhodné pro stavbu rozvaděčů a zařízení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepřekračujte maximální sílu u rukojeti a tlakový výkon nářadí.
  • Na rukojeť neumisťujte žádná prodloužení a obcházející adaptéry.