{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Děrovačka plechu | |
| Průměr otvoru | 63,5 mm | |
| Pro tloušťku materiálu max. | 3 mm | |
| Předvrtaný průměr otvoru | 21 mm | |
| Tlačný šroub | M 20×1,5×80 | |
| Rozměr klíče přítlačného šroubu | 30 mm | |
| Pro metrické závity podle DIN EN 60423 | M63×1,5 | |
| Pro materiál | plech | |
| Tvary děrování | Kruhová |
| Katalogové číslo | 834000 63,5 | |
| EAN / GTIN | 2050000996610 | |
| Číslo výrobce | 834000 63,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |