Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska, ⌀ průstřižníku (⌀ otvoru): 37mm

Artiklové číslo: 834000 37
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovačka plechu
Průměr otvoru 37 mm
Pro tloušťku materiálu max. 2,5 mm
Předvrtaný průměr otvoru 17 mm
Tlačný šroub M 16×1,5×55
Rozměr klíče přítlačného šroubu 24 mm
Pro závity pancéřovaných trubek podle DIN 40430 Pg29
Pro materiál plech
Tvary děrování Kruhová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834000 37
EAN / GTIN 2050000996535
Číslo výrobce 834000 37
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skládá se z matrice, průstřižníku a tlakového šroubu.
Bez kuličkového tlakového ložiska.

Použití:

Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříně, rozvodné skříně, rozdělovače, armaturové tabule, dřez oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matrici při práci bezpodmínečně namažte.
Aktivace:
a) pomocí maticového klíče.
b) pomocí ručního hydraulického přístroje č. 834655 vel. 1.
c) pomocí hydraulického ručního čerpadla č. 834700. Od ⌀ 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Poznámka:

  • Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).
  • Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.