Ohýbací nástroj, Poloměr: 5mm

Artiklové číslo: 823603 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj
Obal volné
Poloměr ohybu max. 5 mm
Úhel ohybu max. 90 stupeň
Výška obrobku max. 100 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Úhel ohybu min. 90 stupeň
Poloměr ohybu min. 5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 823603 5
EAN / GTIN 2050001933249
Číslo výrobce HBA.020.031.11

Popis

Provedení:

Ohýbací nástroj 90°.

Vhodné pro:

Ohýbač profilů: č. 823600 vel. 100