Buiggereedschap 5 mm

Artikelnummer: 823603 5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale buighoogte 100 mm
Radius R1 5 mm
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 823603 5
EAN/GTIN 2050001933249
Nummer fabrikant HBA.020.031.11

Omschrijving

Uitvoering:

Buiggereedschap 90°.

T.b.v.:

Profielbuiger: Nr. 823600 maat 100