Kuželové pánve

Artiklové číslo: 82073
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 82073
EAN / GTIN 4020772082079
Číslo výrobce 82073
L-číslo L30120 313
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kuželové pánve, ocel, temperované na 350 + 80 HV30.
Vhodné pro upnutí přes štěrbinové otvory v upínacích tyčích.

Charakteristika:

  • Velikost: M6
  • D2: 7,1
  • D4: 17
  • D5: 11,0
  • H3: 4
  • F max: 9 kN
  • VE: 25
  • hmotnost: 5,5 g