• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelpfannen

Artikel-Nr.: 82073
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 82073
EAN / GTIN 4020772082079
Herstellernummer 82073
L-Nummer L30120 313
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kegelpfannen, Stahl, vergütet auf 350 + 80 HV30.
Geeignet zum Spannen über Langlöchern bei Spanneisen.

Merkmal:

  • Größe: M6
  • D2: 7,1
  • D4: 17
  • D5: 11,0
  • H3: 4
  • F max.: 9 kN
  • VE: 25
  • Gewicht: 5,5 g