Tăvi conice

Cod articol.: 82073
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 82073
EAN / GTIN 4020772082079
Număr producător 82073
L-Număr L30120 313
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Tigăi conice, oțel, temperat la 350 + 80 HV30.
Potrivit pentru fixarea peste orificiile cu fante din barele de prindere.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M6
  • D2: 7,1
  • D4: 17
  • D5: 11,0
  • H3: 4
  • F max: 9kN
  • VE: 25
  • greutate: 5,5 g