Malý trubkořez

Artiklové číslo: 818050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
673 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 20 mm
Šířka řezného kolečka 5 mm
Otvor řezného kolečka 5 mm
Pro vnější ⌀ trubek 3 mm - 35 mm
Počet vodicích kladek 2
Počet řezných koleček 1
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818050
EAN / GTIN 4045197595614
Číslo výrobce 818050
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kovový korpus, zakryté vřeteno a teleskopické vedení. 2 vodicí kladky se zápichem (řez možný těsně u okraje). Ergonomická kovová rukojeť. Včetně náhradního řezného kolečka č. 819100.

Použití:

Univerzální použití k dělení měděných, hliníkových a tenkostěnných trubek INOX.

Náhradní díl:

Náhradní čep č. 818020 pro řezací kolečko č. 819100.