Pásový klíč 22/600 mm

Artiklové číslo: 811390 22/600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pásma 22 mm
Celková délka stopky 236 mm
⌀ upínací šířky 200 mm
Délka pásma 600 mm
Materiál pásky Protiskluzová gumová tkanina
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 811390 22/600
EAN / GTIN 4018754048137
Číslo výrobce 76500001

Popis

Provedení:

Protiskluzová pryžová textilní páska.

Použití:

Pro upínání kulatých dílů, převážně s většími ⌀.
Pro olejové a vodní filtry, stejně jako citlivé šrouby pro ⌀ do 200 mm.

Náhradní díl:

Náhradní textilní pás pro pásový klíč č. 811395.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly