Přepravní kufr 82/013 552 mm x 545 mm x 225 mm

Artiklové číslo: 81080000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Box na nářadí
Materiál ocelový plech
Vnější rozměr – šířka 552 mm
Vnější rozměr – výška 545 mm
Vnější rozměr – hloubka 225 mm
Hmotnost 6,868 kg
Uzávěr Spona s visacím zámkem
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Barva Tyrkysová
Počet uzávěrů 2
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81080000
EAN / GTIN 4018754051182
Číslo výrobce 81080000
L-číslo L60010 4058
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s nosnou vložkou
  • Lze uzamknout visacím zámkem

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 252 mm
  • Šířka mm (b): 545 mm
  • Výška mm (h): 225 mm
  • Hmotnost (g): 6868g
  • Hmotnost kg: 6,87kg