Maleta de transporte 82/013 552mm x 545mm x 225mm

Número de artículo: 81080000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja de herramientas
Material chapa de acero
Medida exterior anchura 552 mm
Medida exterior altura 545 mm
Medida exterior profundidad 225 mm
Peso 6,868 kg
Cierre Pestaña con candado
Equipamiento Inserto; Asa de transporte
Color turquesa
Número de cierres 2
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 81080000
EAN / GTIN 4018754051182
Número del fabricante 81080000
Número L L60010 4058
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • con inserto de transporte
  • Se puede cerrar con candado

Característica:

  • Longitud mm (L): 252 mm
  • Anchura mm (b): 545 mm
  • Altura mm (h): 225 mm
  • Peso (g): 6868 g
  • Peso en kg: 6,87 kg