Sada rohových instalatérských kleští s čelistí ve tvaru S, Počet přepážek: 3

Artiklové číslo: 810601 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště
Typ kloubu Protažený kloub
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Označení výrobce Eckrohrzangen-Satz mit S-förmigem Maul
Počet kusů nářadí 3 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupně
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Barva Modrá
Obsah Sada / sortiment
Vlastnosti Samosvornost
Povrch lakované; lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené; Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810601 3
EAN / GTIN 4069515027755
Číslo výrobce 810601 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Švédský typ; úzká, speciálně tvarovaná čelist, samoupínací provedení, lomený tvar 45°. Kompletně kované s pojistnou maticí zajištěnou proti ztrátě.
HOLEX s čelistí S pro tříbodové upnutí trubky. (cenově výhodnější model).

Materiál:

Chrom vanadová ocel; zušlechtěná, čelisti indukčně kalené. Lakováno, čelisti holé.

Rozsah dodávky:

Vždy 1 rohové trubkové kleště s čelistí S č. 810600: Vel. 1; 1.1/2; 2