Eckrohrzangen−Satz mit S-förmigem Maul, Anzahl Teile: 3

Artikel-Nr.: 810601 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrzange
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Herstellerbezeichnung Eckrohrzangen-Satz mit S-förmigem Maul
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Form Backen/ Maul S-Form
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 45 Grad
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Farbe blau
Inhalt Satz / Sortiment
Eigenschaften Selbstklemmung
Oberfläche blank; lackiert
Herstellungsverfahren gehärtet; geschmiedet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 810601 3
EAN / GTIN 4069515027755
Herstellernummer 810601 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.
HOLEX mit S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres. (preisgünstigeres Modell).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

Lieferumfang:

Je 1 Eckrohrzange mit S-Maul Nr. 810600: Gr. 1; 1.1/2; 2