{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | clé à tube | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Référence fabricant | Eckrohrzangen-Satz mit S-förmigem Maul | |
| Couleur | bleu | |
| Nombre d’outils | 3 pc. | |
| Forme mors/mâchoire | forme S | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 45 degré | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Caractéristiques | serrage automatique | |
| Surface | avec vernis; sans revêtement | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 810601 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515027755 | |
| Réf. fabricant | 810601 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |