{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Typ přípojky, Výstup | hadicová přípojka | |
| Typ přípojky, Vstup | hadicová přípojka | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Spirálový tvar | |
| Materiál hadice | Plast | |
| Pevnost materiálu | 2,5 mm | |
| Průměr hadice vnější | 35 mm | |
| Celková délka | 3,5 m | |
| Přípojka | Výstup; Vstup |
| Katalogové číslo | 8.633-348.0 | |
| EAN / GTIN | 4039784538344 | |
| Číslo výrobce | 8.633-348.0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |