{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | negro | |
| Tipo de conexión, Entrada | Empalme de manguera | |
| Tipo de conexión, Salida | Empalme de manguera | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | En espiral | |
| Material tubo flexible | Plástico | |
| Grosor material | 2,5 mm | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 35 mm | |
| Longitud total | 3,5 m | |
| Conexión | Salida; Entrada |
| Número de artículo | 8.633-348.0 | |
| EAN / GTIN | 4039784538344 | |
| Número del fabricante | 8.633-348.0 | |
| Fabricante/responsable | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |