• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Truhlářské kladivo, Hmotnost: 950g

Artiklové číslo: 793802 950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 940 g
Délka hlavy 140 mm
Plocha příklepové hlavy 70×110 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 793802 950
EAN / GTIN 2050002074514
Výrobce/odpovědná osoba Ommerle Holzwerkzeuge FEWE GmbH, Schlierbacherstraße 25, 73274 NOTZINGEN, Deutschland, www.ommerle.de

Popis

Provedení:

Z bukového dřeva, jemně lakované. Násada vlepená a zaklínovaná.