Postoji alternativa za ovaj artikl:

Stolarski bat 950 g

Artikl br.: 793802 950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 940 g
Duljina glave 140 mm
Površina udarne glave 70×110 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 793802 950
EAN / GTIN 2050002074514

Opis

Izvedba:

Od bukovine, fino lakiran. Drška lijepljena i zaglavljena.