• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Plaktukas, Svoris: 950g

Prekės Nr.: 793802 950
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 940 g
Galvutės ilgis 140 mm
Plaktuko galvutės plotas 70×110 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 793802 950
EAN / GTIN 2050002074514
Gamintojas / atsakingas asmuo Ommerle Holzwerkzeuge FEWE GmbH, Schlierbacherstraße 25, 73274 NOTZINGEN, Germany, www.ommerle.de

Aprašymas

Modelis:

Iš paprastojo buko, lakuotas. Kotas įklijuotas ir įspraustas.