{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu, min. Dc min. | 4 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet přepážek | 7 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 786081 7 | |
| EAN / GTIN | 4058546404437 | |
| Číslo výrobce | 4932480158 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |