Rychlovýměnný Li-Ion akumulátor, Kapacita: 2,0Ah

Artiklové číslo: 770527 2,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kapacita (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 14,4 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Označení výrobce Li-Ion AKKU 14,4V 2,0 Ah verpackt
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Včetně nabíječky ne; ne; ne; ne
Druh produktu Akumulátor; Akumulátor
Vhodné pro Akumulátorové přístroje GESIPA 14,4 Voltů; Akumulátorové přístroje GESIPA 14,4 Voltů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770527 2,0
EAN / GTIN 4007081099189
Číslo výrobce 1666440
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Vhodné pro:

Nýtovačka na slepé nýty / maticové slepé nýty: č. 770500; 770505; 770520