Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Akumulátorové zařízení pro nýtování naslepo PowerBird®

Artiklové číslo: 770505

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdvih přístroje 20 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do 6,4 mm
Usazovací síla 14000 N
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Napětí akumulátorů 14,4 V
Hmotnost včetně akumulátoru 2,2 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770505
Číslo výrobce 1457186
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH, Nordendstraße 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland, www.gesipa.com

Popis

Provedení:

Bezkabelový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

Vysoká pracovní rychlost při stejně velké síle výkonu, díky elektronickému ovládání je zajištěna vysoká bezpečnost funkcí.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru Li-Ion č. 770527 a nabíječky č. 770528 vel. 1 v plastovém kufříku. Špičky 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 a 17 / 45.