Kombinované nůžky zalomené, Celková délka: 190mm

Artiklové číslo: 763150 190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar břitu zahnuté
Celková délka 190 mm
Délka břitu, řezné hrany 40 mm
Vhodné pro tloušťku plech; plast; Kůže; papír/lepenka; látky
Vlastnost nůžek nerez
Barevný odstín, červená Čistá červená
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část, Stříbrná šedá Blattwerk; Schneiden
Popsaná část, Čistá červená Griffe
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Stříbrná
Druh produktu Kombinované nůžky
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 763150 190
EAN / GTIN 4045197197320
Číslo výrobce 763150 190
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové ušlechtilé oceli, s otevírací pružinou.
Zahnutý tvar, ramena s plastovým opláštěním.

Použití:

Mnohostranné použití. Ideální pro tenké plechy, plasty, kůži, lepenku, papír, šňůry, látky atd.