Combischaar gebogen 190 mm

Artikelnummer: 763150 190
op aanvraag
Op voorraad
1.577 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
Lengte snijkanten 40 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 763150 190
EAN/GTIN 4045197197320

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij edelstaal, met openingsveer.
Gebogen vorm, armen met kunststof grepen.

Toepassing:

Veelzijdig bruikbaar. Ideaal voor dunne plaat, kunststof, leer, karton, papier, touw, textiel, enz.