{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidenform | gekröpft | |
| Länge gesamt | 190 mm | |
| Schneidenlänge | 40 mm | |
| geeignet für Material (Stärke) | Blech; Kunststoff; Leder; Papier/Pappe; Stoffe | |
| Eigenschaften Schere | rostfrei | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; silber | |
| Produktart | Kombischere | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 763150 190 | |
| EAN / GTIN | 4045197197320 | |
| Herstellernummer | 763150 190 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |