Nůžky na plech průběžné ušlechtilá ocel, Pravořezné, Celková délka: 350mm

Artiklové číslo: 760500 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ nůžek Nůžky na plech průběžné
Druh použití vpravo
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 350 mm
Délka břitu, řezné hrany 65 mm
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Popsaná část, Noční modrá Griffe; Scherenkopf; Schneiden
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Nůžky na plech
Materiál rukojeti plast
Barva Modrá; Stříbrná
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 760500 350
EAN / GTIN 4010220001448
Číslo výrobce D218-350
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Lesklá hlava nůžek a otevřená, lakovaná resp. máčená ramena.
Z ušlechtilé oceli, induktivně kalené břity (HRC 60); též na plechy V2A.

Použití:

Speciálně pro dlouhé a průběžné řezy.

Ke stažení & dokumenty