Cisaille Acier inoxydable 350 mm

Réf.: 760500 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 350 mm
Longueur lames 65 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 760500 350
EAN / GTIN 4010220001448
Réf. fabricant D218-350-H

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, branches ouvertes et vernies ou trempées.
En acier spécial, lames trempées par induction (HRC 60); également pour tôles en inox.

Utilisation:

Spécialement conçue pour les coupes longues et continues.