Durchlaufblechschere Edelstahl, rechts schneidend, ganze Länge: 350mm

Artikel-Nr.: 760500 350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Schere Durchlaufblechschere
Einsatzart rechts
Material Edelstahl (INOX)
Länge gesamt 350 mm
Schneidenlänge 65 mm
Farbton, blau Nachtblau
beschriebenes Teil, Nachtblau Griffe; Scherenkopf; Schneiden
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau; silber
Produktart Blechschere
Material Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 760500 350
EAN / GTIN 4010220001448
Herstellernummer D218-350
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf und offene, lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60); auch für V2A-Bleche.

Verwendung:

Speziell für lange und durchlaufende Schnitte.