• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dřevěná palička, ⌀ hlavy: 50mm

Artiklové číslo: 756002 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Béžová Béžová
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část Hammerkopf; Stiel; Hammerkopf; Stiel; Metallband
Obal volné
Barva Béžová; stříbrná
Norma DIN 7462 B
Materiál hlava dřevo z bílého dubu
Tvar dráhy vypouklé
Rozměry dráhy kulatá
Průměr hlavy 50 mm
Délka hlavy 100 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 220 g
Délka, Násada 280 mm
Materiál, Násada jasanové dřevo
Druh produktu dřevěná palička
Hmotnost celkem 220 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 756002 50
EAN / GTIN 2050002074477
Výrobce/odpovědná osoba Ommerle Holzwerkzeuge FEWE GmbH, Schlierbacherstraße 25, 73274 Notzingen, Deutschland, www.ommerle.de

Popis

Provedení:

Hlava paličky z bílého buku s mírně zaoblenými ploškami. Nalisovaný kovový plášť brání prasknutí hlavy paličky. S jasanovou násadou.

Norma:

DIN 7462 B