• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Holzhammer, Kopf-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 756002 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, beige Beige
Farbton, silber Silbergrau
beschriebenes Teil Hammerkopf; Stiel; Hammerkopf; Stiel; Metallband
Verpackung lose
Farbe beige; silber
Norm DIN 7462 B
Material Kopf Weißbuchenholz
Bahnform ballig
Bahnabmaße rund
Durchmesser Kopf 50 mm
Länge Kopf 100 mm
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 220 g
Länge, Stiel 280 mm
Material, Stiel Eschenholz
Produktart Holzhammer
Gewicht gesamt 220 g
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 756002 50
EAN / GTIN 2050002074477
Hersteller/verantwortliche Person Ommerle Holzwerkzeuge FEWE GmbH, Schlierbacherstraße 25, 73274 Notzingen, Deutschland, www.ommerle.de

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf aus Weißbuchenholz mit leicht balligen Bahnen. Ein aufgepresster Metallmantel verhindert das Zerspringen des Hammerkopfes. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

DIN 7462 B