• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Medinis plaktukas, Galvos ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 756002 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, smėlio spalvos Smėlinė
Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
Aprašyta dalis Hammerkopf; Stiel; Hammerkopf; Stiel; Metallband
Pakuotė palaidi
Spalva smėlio spalvos; sidabro spalvos
Standartas DIN 7462 B
Galvutės medžiaga balto buko mediena
Muštuko forma išgaubtos formos
Bėgių matmenys apval
Galvutės skersmuo 50 mm
Galvutės ilgis 100 mm
Svoris be koto metrais
Svoris be koto 220 g
Ilgis, kotas 280 mm
Medžiaga, kotas uosio mediena
Produkto rūšis medinis plaktukas
Bendras svoris 220 g
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 756002 50
EAN / GTIN 2050002074477
Gamintojas / atsakingas asmuo Ommerle Holzwerkzeuge FEWE GmbH, Schlierbacherstraße 25, 73274 Notzingen, Germany, www.ommerle.de

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė iš paprastojo skroblo su truputį užapvalintu paviršiumi. Metalinis apvalkalas saugo, kad galvutė nepertrūktų. Su uosiniu kotu.

Standartas:

DIN 7462 B