Gumová palička černá, Typ: A100

Artiklové číslo: 755500 A100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka hlavy 80 mm
⌀ hlavy 40 mm
Délka násady 260 mm
Hmotnost 150 g
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Číslo výrobce 755500 A100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z houževnaté gumy (90 Shore), nepružící; se silným rázovým účinkem. Opotřebované plošky lze opravit odsoustružením. S jasanovou násadou.

Norma:

DIN 5128

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 755600.