Náhradní vložka, nylon, bílá, ⌀ hlavy kladiva: 25mm

Artiklové číslo: 754910 25
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
894 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUPERCRAFT
Průměr 25 mm
Barva Bílá
Druh produktu úderová vložka
Materiál nylon
Vlastnosti Bez třísek; Nehlučný; Odolná proti opotřebení; Odolný; Odolný proti tuku; Velmi vysoký ráz při dopadu; odolná proti oleji
Tvrdost tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754910 25
EAN / GTIN 4030618301882
Číslo výrobce 3508.025
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Vhodné pro:

Kladiva bez zpětného rázu č. 754880, 754900, 755000 (do kat. 53), 755100 a 755400, nylonová palička č. 745250.