Mekani čekić s najlonskim umetcima Superglas-drška 35 mm

Artikl br.: 754800 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 35 mm
Serija PB 303
Duljina glave s umecima 105 mm
Duljina drške 295 mm
Ukupna duljina 330 mm
Težina 0,597 kg
Materijal za kućišta Čelik
Materijal umetka Najlon, bijeli
Materijal drške Staklena vlakna
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754800 35
EAN / GTIN 7610733087099
Broj proizvođača 303.4

Opis

Izvedba:

Snažni čelični srednji dio s prihvatnim čepom i dijelom za prihvat umetaka. Umetci od najlona, otpornog na trošenje (srednje tvrd).
S čvrstom drškom od SUPERGLAS staklenih vlakana, obloga od crne plastike.
Bez povratnog udara pomoću utega u tijelu čekića. Prilikom udara utezi stvaraju silu prema dolje i sprječavaju odbijanje.

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenske umetke potražite pod br. 754720 i 754730.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu