{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 102 L | |
| ⌀ glave kladiva | 27 mm | |
| Serija | 102L | |
| Barva | rdeča | |
| število kosov | 1 | |
| Trdota | srednje trda | |
| Material | Poliuretan | |
| Vrsta izdelka | Udarni nastavek |
| Številka izdelka | 754300 27 | |
| EAN/GTIN | 4013288001573 | |
| Številka proizvajalca | 05000610001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |