Palička s nylonovými vložkami, přírodní, Pouzdro ⌀ / materiál: 30Gmm

Artiklové číslo: 752520 30G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pouzdro ⌀ / materiál (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka hlavy s vložkami 92 mm
⌀ úderných ploch vložek 30 mm
Délka násady 260 mm
Celková délka 300 mm
Hmotnost bez vložek 228 g
Barva přírodní
Bez zpětného rázu ano
Nástavce lze kombinovat ano
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752520 30G
EAN / GTIN 4045197978035
Číslo výrobce 752520 30G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechtění. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540752560.