Násada na kladivo, Délka násady: 250mm

Artiklové číslo: 751700 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 5111
Délka násady 250 mm
Pro kladiva s hmotností 0,05 kg
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751700 250
EAN / GTIN 4028656481901
Číslo výrobce 48202500
Výrobce/odpovědná osoba Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Popis

Provedení:

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný.
prohnutý tvar.

Norma:

DIN 5111 a DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladiva s oválným okem dle DIN.

Poznámka:

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.