Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou, Hmotnost bez násady: 300g

Artiklové číslo: 750450 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 300 g
Délka násady 300 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750450 300
EAN / GTIN 8024886007375
Číslo výrobce 2100/300G
Výrobce/odpovědná osoba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Popis

Provedení:

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S nerozbitnou 3složkovou násadou (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrem násady.
Výhoda: Nerozbitné, ergonomické, neklouže, bez vibrací a šetrné k zápěstí.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.