Zámečnické kladivo SecuTec® s ochranným pouzdrem násady, Hmotnost bez násady: 200g

Artiklové číslo: 750115 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 200 g
Délka násady 280 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750115 200
EAN / GTIN 4016671027945
Číslo výrobce 0001202-0200
Výrobce/odpovědná osoba Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Popis

Provedení:

S násadou z hikorového dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.
Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
Bezpečnostní kladivoSecuTec® s ochranným pouzdrem na násadu z oceli s límcem a zajištěné klínovým šroubem PICARD (hodnoty vytažení hlavy kladiva překračují několikrát hodnoty DIN).

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 751680.