Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse, Gewicht ohne Stiel: 200g

Artikel-Nr.: 750115 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 200 g
Norm DIN 1041
Serie SecuTec®
Herstellerbezeichnung Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse
Material Kopf Stahl
Oberfläche lackiert
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Stielschutz ja
Art Stahl
Länge, Stiel 280 mm
Material, Stiel Hickory-Holz
Oberfläche lackiert
Produktart Schlosserhammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 750115 200
EAN / GTIN 4016671027945
Herstellernummer 0001202-0200
Hersteller/verantwortliche Person Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert.
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Sicherheitshammer SecuTec® mit Stielschutzhülse aus Stahl mit Kragen und mit PICARD Keilschraube gesichert (Abzugswerte des Hammerkopfes übertreffen die DIN-Abzugswerte um das Mehrfache).

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 751680 erhältlich.