Zámečnické kladivo s ochranným pouzdrem násady, Hmotnost bez násady: 50g

Artiklové číslo: 750100 50
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
397 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 50 g
Délka násady 250 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750100 50
EAN / GTIN 4016134502897
Číslo výrobce 5039030050
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

S násadou z hikorového dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.
Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
Od vel. 200 s ochranným pouzdrem na násadu z oceli.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní rukojeť je k dispozici pod č. 752200, pro velikost 50 pod č. 751700 250 a pro velikost 100 pod č. 751700 260.