Nástrčný zalomený trubkový klíč 6x6 stran 34 mm

Artiklové číslo: 75.34
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 75.34
EAN / GTIN 3148511198803
Číslo výrobce 75.34
L-číslo L60130 6991
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká hlava a dlouhá hlava: šestihran
  • Krátká hlava kanylovaná pro závitové tyče
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 47,0
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 95
  • D [mm]: 33
  • [g]: 1550