Rørskålsnøgle 6x6 sider 34 mm

Art.-nr.: 75.34
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 75.34
EAN/GTIN 3148511198803
Producentnummer 75.34
L-nummer L60130 6991
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Rørhovednøgle, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort hoved og langt hoved: sekskantet
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 47,0
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 95
  • D [mm]: 33
  • [g]: 1550