{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka B | 98 mm | |
| Hloubka T | 200 mm | |
| Provedení | pevný | |
| Celková výška min. H | 20 mm | |
| Celková výška max. H | 20 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 1,9 kg | |
| Druh produktu | Doraz |
| Katalogové číslo | 74468 | |
| EAN / GTIN | 4020772074463 | |
| Číslo výrobce | 74468 | |
| L-číslo | L30130 756 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |