• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelanschlag

Artikel-Nr.: 74468
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 74468
EAN / GTIN 4020772074463
Herstellernummer 74468
L-Nummer L30130 756
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelanschlag, Präzisionsausführung, einsatzgehärtet und geschliffen.
Anschlagen: parallel und im Winkel von 30, 45, 60 und 90° zu den Tischnuten. Garantierte Genauigkeit aller Anschlagflächen zur Nut +/-30″.

Merkmal:

  • Größe: 200
  • Nut: 12-36
  • B: 98
  • D: 25
  • E: 100,0
  • F: 49
  • H: 20
  • L: 200
  • Gewicht: 1900 g