Dvojitý sací zvedák

Artiklové číslo: 74280001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet sacích hlav 2
Průměr sací hlavy 120 mm
Druh produktu Přísavky / vakuové přísavky
Vlastnosti Automatické vrácení pružiny
Materiál pouzdra plast
Nosnost max. 60 kg
Hmotnost celkem 1,405 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74280001
EAN / GTIN 4018754045754
Číslo výrobce 74280001
L-číslo L60010 52
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • 1 pár
  • S odsávacím mechanismem a bezpečnostním zámkem
  • Vysoce tvrzený plast
  • Odolnost vůči kyselinám a olejům
  • s otvory na opasek v rukojeti
  • Nosnost: 2 x 30 kg

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 120 mm
  • Délka mm (L): 530 mm
  • Hmotnost: 1405g