Doble elevador de ventosa

Número de artículo: 74280001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de cabezas de succión 2
Diámetro del cabezal de succión 120 mm
Tipo de producto Elevador de ventosa / elevador de vacío
Características Resorte de retorno automático
Material carcasa plástico
Capacidad de carga máx. 60 kg
Peso total 1,405 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 74280001
EAN / GTIN 4018754045754
Número del fabricante 74280001
Número L L60010 52
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • 1 pares
  • con mecanismo de aspiración y cierre de seguridad
  • Plástico altamente templado
  • Resistente a ácidos y aceites
  • con ranuras para cinturón en el mango
  • Capacidad de carga: 2 x 30 kg

Característica:

  • Diámetro (mm): 120 mm
  • Longitud mm (L): 530 mm
  • Peso: 1405 g