{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Saugköpfe | 2 | |
| Durchmesser Saugkopf | 120 mm | |
| Produktart | Saugheber/ Vakuumheber | |
| Eigenschaften | automatischer Federrückzug | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Tragfähigkeit max. | 60 kg | |
| Gewicht gesamt | 1,405 kg |
| Artikelnummer | 74280001 | |
| EAN / GTIN | 4018754045754 | |
| Herstellernummer | 74280001 | |
| L-Nummer | L60010 52 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |