Plochý sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita, Celková délka: 120mm

Artiklové číslo: 741000 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
429 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 120 mm
Šířka břitu 10 mm
Hmotnost 45 g
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Číslo výrobce PB 805.10

Popis

Provedení:

Zcela kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění hlavy sekáče. Speciální kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová speciální slitina. Povrch chromovaný.